• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-QR-Feinzahnknarre 3/8″ RSW.4.5° L.205mm

Artikel-Nr.: 12430001
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12430001
EAN / GTIN 4018754253869
Herstellernummer 12430001
L-Nummer L60010 5953

Beschreibung

Beschreibung:

  • umschaltbar
  • 80 Zähne
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • mit doppelt isolierter Kunststoffhülle für Arbeiten unter Spannung
  • mit 2-Komponentengriff
  • für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5°
  • FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • a: 37 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Länge mm (L): 205 mm
  • Anzahl Zähne: 80
  • Gewicht: 298 g
  • Breite mm (b): 61 mm
  • Arbeitswinkel: 4.5 °