• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBits, Form E 6,3 (1/4″), Set in BitCase, mit Gurt-Clip

Artikel-Nr.: E6.985
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E6.985
EAN / GTIN 7610733207299
Herstellernummer PB E6.985
L-Nummer L60060 1519

Beschreibung

Beschreibung:

  • PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″) ,Set in BitCase, mit Gurt-Clip
  • für Standard-Anwendungen in Industrie und Handwerk, langlebiges System leicht nachzurüsten
  • für Phillips-, Torx®- und Innensechskant-Schrauben
  • 10 PrecisionBits in BitBlock
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
  • Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
  • zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz
  • transparenter Deckel, schnelle Übersicht zu Inhalt und Vollständigkeit