BitCase avec clip pour la ceinture, 10 PrecisionBits E6 dans un BitBlock

Réf.: E6.985
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article E6.985
EAN / GTIN 7610733207299
Réf. fabricant PB E6.985
Article hors catalogue L60060 1519

Description

Description:

  • PrecisionBit, forme E 6,3 (1/4″) ,jeu dans BitCase, avec clip pour la ceinture
  • pour les applications standards dans l’industrie et l’artisanat, système durable facile à ajouter
  • pour vis Phillips, Torx® et six pans creux
  • 10 PrecisionBits dans BitBlock
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
  • équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
  • acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif
  • couvercle transparent, aperçu rapide du contenu et vérification d’intégralité