{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SUPERCRAFT | |
Hammerkopf-⌀ | 60 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Kopflänge mit Einsätzen | 145 mm | |
Gesamtlänge | 390 mm | |
Gewicht | 1,625 kg | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart | |
Werkstoff Stiel | 3-Komponentenstiel | |
Oberfläche | Pulverlackbeschichtung | |
rückschlagfrei | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 755000 60 | |
Herstellernummer | 3389.060 |