Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Martello antirimbalzo con manico in fibra di vetro 60 mm

Codice art.: 755000 60

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SUPERCRAFT
⌀ Testa della mazza 60 mm
Serie SUPERCRAFT®
Lunghezza testa con tasselli 145 mm
Lunghezza complessiva 390 mm
Peso 1,625 kg
Materiale inserto Nylon bianco, duro
Materiale manico Manico tricomponente
Superficie Verniciatura a polvere
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 755000 60
Codice del produttore 3389.060

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all’usura. Antirimbalzo grazie alle sferette in acciaio all’interno del corpo.
Manico in fibra di vetro infrangibile “Ultratec”.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello