Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Terugslagvrije hamer met glasvezelsteel 60 mm

Artikelnummer: 755000 60

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SUPERCRAFT
Hamerkop-⌀ 60 mm
Serie SUPERCRAFT®
Lengte van de kop met doppen 145 mm
Totale lengte 390 mm
Gewicht 1,625 kg
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, hard
Materiaal steel 3-componentensteel
Oppervlak Poedercoating
terugslagvrij ja
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 755000 60
Nummer fabrikant 3389.060

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met verwisselbare doppen van eersteklas slijtvast nylon. Terugslagvrij door stalen kogels in de hamerkop.
Onbreekbare ‘Ultratec’-glasvezelsteel.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedop nylon, zie nr. 754910.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen