• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Armaturenschlüssel 275 mm

Artikel-Nr.: 4509600
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Installationsschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509600
EAN / GTIN 4017981320009
Herstellernummer 4509600
L-Nummer L60160 3730

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Hebelspannung
  • Mit auswechselbaren Kunststoffbacken No. 320100, 8 mm breit
  • Für vernickelte und verchromte Armaturen
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, gehärtet, verchromt
  • Griff blau lackiert

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Gesamtlänge [mm]: 275 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt, Griff blau lackiert
  • Schlüsseltiefe 1 [mm]: 45
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 65
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Ersatzteile