Rohrzange (leichtere Ausführung) 1 Zoll

Artikel-Nr.: 810200 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
657 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 300 mm
Spannweite 42 mm
Rohr-⌀ 1 Zoll
Maulwinkel 90 Grad
Herstellverfahren ganz geschmiedet
Vergütung Maul induktiv gehärtet
Werkstoff Zange Spezial-Werkzeugstahl
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810200 1
EAN / GTIN 4045197166975

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form, mit breitem 90° abgewinkeltem Maul. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet.