{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Formos žiaunos / veržliaraktis | plat. | |
| Žiaunų / veržliarakčio padėtis | lenktos | |
| Kampų, lenktos | 90 laipsniai | |
| Slėgio matavimo vienetas | metrais | |
| Užspaudimo ribos max. a | 42 mm | |
| Tinka | vamzdis (išorinis skersmuo), imper. | |
| Skersmuo maks. | 1 in | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | vamzdinis raktas | |
| Apdirbama medžiaga | įrankinis specialus plienas | |
| Gamybos metodas | kaldint. | |
| Visas ilgis L | 300 mm | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 810200 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197166975 | |
| Gamintojo numeris | 810200 1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |