Csőfogó (könnyített kivitel) 1 coll

Cikkszám: 810200 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
589 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Cső ⌀ (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 300 mm
Befogási tartomány 42 mm
Cső ⌀ 1 coll
Pofszög 90 fok
Gyártási eljárás teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés Induktívan edzett
Fogó anyaga Speciális szerszámacél
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810200 1
EAN / GTIN 4045197166975
Gyártó száma 810200 1

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, 90°-ban hajlított, széles pofával. Teljes egészében kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél; nemesített, induktívan edzett pofa.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz