Schriftbandkassette 12 mm×7 m Vinyl, Typ: W

Artikel-Nr.: 085562 W
(7,66 € / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    53,64 € / Stück
    (7,66 € / 1 Meter)
  • ab 6 Stück
    44,70 € / Stück
    (6,39 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schriftbandlänge 7 m
Schriftbandbreite 12 mm
Schriftfarbe schwarz
Bandfarbe weiß
Bandmaterial Vinyl
Produktart Schriftband
Typ XTL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085562 W
EAN / GTIN 071701001306
Herstellernummer 1868751

Beschreibung

Ausführung:

Schriftbandkassette nur für Beschriftungsgerät Nr. 085500 Gr. XTL500.

Hinweis:

weitere Etiketten finden Sie im Onlineshop.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb