Stahlblech-Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand

Artikel-Nr.: 943830
(288,68 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 64×36 E
Breite 1.194 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 64E
Tiefe in E 36E
Abrollrand Höhe 25 mm
Einsatzbereich Werkzeugschrank
Abrollrand Ausführung 3-seitig
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943830
EAN / GTIN 4045197556363

Beschreibung

Ausführung:

Mit 3-seitigem Abrollrand, schwarz (H = 25 mm), inklusive Rillengummi.
Aktuelle Gefahrstoffgrenzwerte können nicht garantiert werden.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse Nr. 943801; 943870; 943880.