{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 64×36 E | |
Anchura | 1,194 mm | |
Profundidad | 725 mm | |
Anchura en E | 64E | |
Profundidad en E | 36E | |
Altura reborde contra caída por rodadura | 25 mm | |
Intervalo de empleo | Armario para herramientas | |
Modelo reborde contra caída por rodadura | de 3 lados | |
Tipo de producto | Placa de cubierta |
Número de artículo | 943830 | |
EAN / GTIN | 4045197556363 |