• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückwand 2200 mm

Artikel-Nr.: 946200 2200
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Feldbreite in E 36E
passend für Säulenrahmen-Höhe 2.200 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Rückwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946200 2200
EAN / GTIN 4045197176448

Beschreibung

Verwendung:

Zur Stabilisierung pro Regalfeld unbedingt erforderlich. Zum Einbau in 36 E und 27 E tiefe Regale geeignet.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.