Paroi arrière 2200 mm

Réf.: 946200 2200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur en E Largeur 36 E
Pour hauteur d'échelle 2 200 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Paroi arrière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946200 2200
EAN / GTIN 4045197176448

Description

Utilisation:

Absolument nécessaires par rayonnage pour la stabilisation. Pour le montage dans des rayonnages de profondeur 36 E et 27 E.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.