Panel posterior 2200 mm

Número de artículo: 946200 2200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura de panel en E Ancho de panel 36 E
Adecuado para altura de bastidor vertical 2.200 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Panel posterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 946200 2200
EAN / GTIN 4045197176448

Descripción

Aplicación:

Son absolutamente necesarios para la estabilización de cada estantería. Adecuados para el montaje en estanterías de profundidad 36 E y 27 E.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.