• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zeichnungshalter mit Organisationsmagneten, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 928211 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Breite 940 mm
Nutzbreite 940 mm
Einbauhöhe 90 mm
Anzahl Magnete 2
passend für Typ 1000
maximal geeignet für Papierformat bis DIN A1
Produktart Zeichnungshalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928211 1000
EAN / GTIN 4062406113636
Herstellernummer 928211 1000

Beschreibung

Ausführung:

Zeichnungshalter zum Einhängen in die Trägersäulen Nr. 928010. Klemmung der Zeichnungen durch Magnete.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590.

Sonderzubehör:

Organisationsmagnete Nr. 956810.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb