• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Sichthülle magnetisch A4 Set 10-teilig PINK

Artikel-Nr.: 974615 PINK
Setpreis 10 Stück (3,01 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 316 mm
Breite 230 mm
Stärke 0,32 mm
Farbe pink
maximal geeignet für Papierformat DIN A4
Produktart Sichthülle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974615 PINK
EAN / GTIN 4016946719322

Beschreibung

Ausführung:

Strapazierfähige Sichthüllen aus mattierter, weichmacherfreier Hartfolie mit farbigem Rand. Dokumentenecht.
Durch umlaufenden Magnetstreifen schnelles Austauschen von Dokumenten möglich.

Verwendung:

Im Hoch- und Querformat einsetzbar. Ideal zum Anbringen von Alarmplänen oder Warnhinweisen, Maschinenanweisungen, Betriebsanweisungen etc.

Hinweis:

Die 10-teiligen Sets der einzelnen Farben finden Sie in unserem eShop unter www.hoffmann-group.com
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb