• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Stufen-Plattformleiter klappbar, einseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 5 – 9, Stufenanzahl inklusive Plattform 5

Artikel-Nr.: 966275 5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Plattformhöhe ohne Geländer 1,32 m
Plattformbreite 400 mm
Plattformtiefe 400 mm
Grundfläche Breite 0,68 m
Grundfläche Tiefe 1,25 m
Sprossen-/Stufentiefe 80 mm
Ablageschale vorhanden ja
Stufenanzahl inklusive Plattform 5
Handlauf 2
Knieleiste nein
Spreizsicherung beidseitig starre Verbindung
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 14,4 kg
Norm EN 131
Two-hands-free-Prinzip ja
Safer Step ja
Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966275 5
EAN / GTIN 4003866416752
Herstellernummer 41675

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Plattformleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Arbeitsplattform (400×400 mm) mit 3-seitig umlaufendem Geländer und Ablageschale. Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.

Norm:

EN 131

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb