• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Würfelschaum-Set, Typ: 1

Artikel-Nr.: 963423 1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 220 mm
Breite 550 mm
Tiefe 350 mm
Einsatzbereich Aluminiumkiste
Produktart Würfelschaum

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963423 1
EAN / GTIN 4003866407354
Herstellernummer 40735

Beschreibung

Ausführung:

Würfelschaum-Set für empfindliche Geräte aus mehreren Weichschaumlagen; Formen lassen sich ohne Werkzeug leicht anpassen.
Plattenstärken 2×30 mm, 2×60 mm und 1× Bodenschaum 10 mm sowie 1× Noppenschaum 30 mm für Deckel.

Passend für:

Gr. 1 − für Euroboxen Nr. 963420 Gr. 27, 42, 60, 70
(bei Gr. 27 ist eine kundenseitige Größenanpassung notwendig).
Gr. 2 − für Euroboxen Nr. 963420 Gr. 81, 155, 240
(bei Gr. 81 ist eine kundenseitige Größenanpassung notwendig).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb