• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verkehrsspiegel rund 60

Artikel-Nr.: 994454 60
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

60 cm
Beobachtungsabstand 0 m - 15 m
Produktart Sicherheitsspiegel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994454 60
EAN / GTIN 8720598312270
Herstellernummer 320-100

Beschreibung

Ausführung:

Zur besseren Übersicht von schlecht einsehbaren und gefährlichen Verkehrswegen und unübersichtlichen Industrieanlagen. Minimierung des Unfallrisikos. Aus schlagfestem Acrylglas.
Für mehr Sicherheit an unübersichtlichen Verkehrswegen, ohne Verzerrung. Schlagfester Polyesterrahmen mit reflektierender rot-weißer 3M-Folie.

Verwendung:

Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang:

Inklusive Montagehalterung 48–90 mm.