Specchio per il traffico, rotondo 60

Codice art.: 994454 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

60 cm
Distanza di osservazione 0 m - 15 m
Tipo di prodotto Specchio di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994454 60
EAN / GTIN 8720598312270
Codice del produttore 320-100

Descrizione

Esecuzione:

Per una migliore visione d’insieme delle strade pericolose e poco accessibili o degli impianti industriali con scarsa visibilità. Riduzione al minimo del rischio di infortuni. In vetro acrilico infrangibile.
Per una maggiore sicurezza sulle vie con scarsa visibilità, senza distorsioni. Telaio in poliestere resistente agli urti con pellicola 3M riflettente (rosso-bianco).

Uso:

Per l’impiego negli ambienti interni ed esterni.

Fornitura:

Incluso supporto per montaggio 48-90 mm.