• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tafelregal 20

Artikel-Nr.: 992104 20
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 850 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 2.065 mm
Anzahl Fächer 6
passend für Blechformat 2000×1000 mm
Tragfähigkeit je Fach 1.500 kg
Gewicht 230 kg
Produktart Tafelregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 992104 20
EAN / GTIN 4251305418359
Herstellernummer 100802161

Beschreibung

Ausführung:

Vertikalregal in geschweißter Stahlkonstruktion für die senkrechte Lagerung von Blechtafeln sowie Plattenmaterial aus Holz, Kunststoff, etc. Ermöglicht platzsparendes und übersichtliches Aufbewahren sowie einen schnellen Zugriff auf das Lagergut. Einfaches Handling der Tafeln über Stahlrolle / Abrollwalze auf der Entnahmeseite. Untere Wanne aus Stahlblech.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung ohne Montage.