Hängeregistratureinsatz für Schubladen Breite 20G – 56G 14

Artikel-Nr.: 951826 14
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schubladen Nutztiefe 350 mm
passend für Schubladen Nutztiefe in G 14
Produktart Hängeregistratureinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951826 14
EAN / GTIN 4062406301019

Beschreibung

Ausführung:

Hängeregistratureinsatz (paarweise) zum Einhängen in Schubladen der Größe 300. In eine Schublade Breite 20G passt ein Registratureinsatz. In eine Schublade Breite 36G passen zwei Registratureinsätze nebeneinander.

Passend für:

Schubladenfronthöhe 300 mm.
Schubladen Nutztiefe 14G.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Registratureinsätze passen nicht in Schubladen Breite 12G.