• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Inserto estraibile per cartelle sospese per cassetti con larghezza 20G – 56G, Per cassetti con profondità utile in G: 14

Codice art.: 951826 14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per cassetti con profondità utile in G Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per cassetti profondità utile 350 mm
Per cassetti con profondità utile in G 14
Tipo di prodotto Inserto estraibile per cartelle sospese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951826 14
EAN / GTIN 4062406301019
Codice del produttore 951826 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserto estraibile per cartelle sospese (a coppie) da inserire nei cassetti della Dim. 300. Per un cassetto di larghezza 20G è adatta una coppia di inserti per cartelle. Per un cassetto di larghezza 36G sono adatte due coppie affiancate di inserti per cartelle.

Per:

Altezza frontale cassetti 300 mm.
Profondità utile cassetti 14G.

Verniciatura:

Grigio antracite RAL 7016, termoverniciato.

Nota:

Le coppie di inserti per cartelle non sono adatte per i cassetti con larghezza 12G.