Elemento clasificador insertado para Cajones anchura 20G – 56G, Adecuado para cajones, profundidad útil en G: 14

Número de artículo: 951826 14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cajones, profundidad útil en G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para cajones profundidad útil 350 mm
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 14
Tipo de producto Elemento clasificador insertado

Identificación y clasificación

Número de artículo 951826 14
EAN / GTIN 4062406301019
Número del fabricante 951826 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Elemento clasificador insertado (por pares) para enganchar en cajones del tamaño 300. En un cajón con una anchura 20G se adapta un elemento clasificador insertado. En un cajón con una anchura 36G caben dos elementos clasificadores insertados uno junto al otro.

Idóneo para:

Altura frontal de los cajones 300 mm.
Profundidad útil cajones 14G.

Lacado:

Gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los elementos clasificadores insertados no se adaptan a cajones con una anchura 12G.