Industrie-Saalbesen Elaston, Länge: 400mm

Artikel-Nr.: 087520 400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
602 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 400 mm
Besatzform voll besteckt
Körpermaterial Sattelholz
Besatzfarbe rot
mit Kratzblech nein
Stielsystem Stielloch
geeignet für Stiel-⌀ 24 mm
nassfest ja
Bestückung Elaston
Anwendungsbereich – Verschmutzung für groben Schmutz, extrem haltbar
Produktart Besen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087520 400
EAN / GTIN 4250560509413
Herstellernummer 234000

Beschreibung

Ausführung:

Sattelholz mit Stielloch ⌀ 24 mm. Für groben Schmutz, nassfest, extrem haltbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb