Lite Wallet® Leder Etui mit LED Leuchte, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 081463 BLACK
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lichtstrom 150 lm
Lichtstrom Stufe 2 10 lm
Leuchtdauer 1,5 h
Leuchtdauer Stufe 2 12 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 96,5 mm
Gesamtbreite 74 mm
Gesamthöhe 24 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081463 BLACK
EAN / GTIN 4058205024013

Beschreibung

Ausführung:

Lite Wallet® Portmonnaie mit LED-Leuchte.
Der praktische Begleiter für unterwegs. Der Kartenhalter ordnet Personalausweis, Führerschein, Kreditkarten oder auch Geldscheine. Dank des integrierten RFID-Schutzes sind sensible Daten dabei jederzeit sicher. In dem edlen Etui aus feinem Leder befindet sich eine leistungsstarke LED-Lampe mit bis zu 150 Lumen Lichtleistung. Der Akku kann entweder drahtlos über eine Wireless-Charging-Station oder per USB-C-Kabel aufgeladen werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb