• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Etui en cuir Lite Wallet® avec lampe à LED BLACK

Réf.: 081463 BLACK
Remise
48,20 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Flux lumineux 150 lm
Flux lumineux niveau 2 10 lm
Durée d'éclairage 1,5 h
Durée d'éclairage niveau 2 12 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Longueur totale 96,5 mm
Largeur totale 74 mm
Hauteur totale 24 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081463 BLACK
EAN / GTIN 4058205024013

Description

Exécution:

Porte-monnaie Lite Wallet® avec lampe à LED.
Le compagnon pratique en déplacement. Le porte-cartes permet de ranger la carte d’identité, le permis de conduire, les cartes de crédit ou encore des billets de banque. Grâce à la protection RFID intégrée, les données sensibles sont sécurisées à tout moment. L’élégant étui en cuir fin intègre une puissante lampe à LED offrant une puissance lumineuse jusqu’à 150 lumens. La batterie peut être chargée sans fil via une station de charge sans fil ou par câble USB-C.