• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal Polyvinylchloridfolie 3690B-10BF+, Weiß glänzend, 1220 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100174309
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100174309
EAN / GTIN 04054596526990
Herstellernummer 7100174309

Beschreibung

Ausführung:

Geeignet für Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
Witterungsbeständig
Temperaturbeständig von -40°C bis +110°C
UL anerkannt

Beschreibung:

3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3690B-10BF+, weiß glänzend, besteht aus einer gegossenen PVC-Folie (Dicke 0,080mm) und ist mit einem Klebstoff der Serie 90 (Dicke 0,085mm) ausgestattet.

Merkmal:

Bedruckbar im Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
Übertragungssicher