• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzoverall Typ 3/4/5 AlphaTec® 3000 L

Artikel-Nr.: 098360 L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
373 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Eigenschaft: Geeignet für EX-Bereich
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Produktdetails

Technische Daten

CAS AL
1A004B
SH-Code AL
00
Serie Microchem®
Geschlecht Unisex
Eigenschaft Geeignet für EX-Bereich
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe gelb
Unisex-Größe L
Norm EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098360 L
EAN / GTIN 5013756003015
Herstellernummer YE30W-00111-04

Beschreibung

Ausführung:

Schutzoverall AlphaTec® 3000. Mehrlagiges Barrierematerial. Extrem leicht und komfortabel. Ultraverschweißte Nähte und doppeltes Reißverschluss-System. Sehr guter Schutz gegen konzentrierte anorganische Chemikalien und biologische Gefahrstoffe.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III) Typ 3/4/5. Geeignet für Ex-Zone.

Norm:

  • EN 14605 Typ 3
  • EN 14605 Typ 4
  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb