• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schnürstiefel schwarz/braun ESD CK Polar SF NB 39

Artikel-Nr.: 092783 39
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): 200
  • Kälteisolierung: bis -20 °C

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) 200 °C
Kälteisolierung bis -20 °C
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Herstellerbezeichnung ESD CK Polar SF
EU-Schuhgröße 39
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092783 39
EAN / GTIN 4044348589182
Herstellernummer ESD CK POLAR SF NB GR. 39

Beschreibung

Ausführung:

Der ESD CK Polar schützt bei Extremkälte. Die Weblammfütterung hält durch hervorragende Thermoisolation die Füße warm, ohne ins Schwitzen zu bringen. Die rutschhemmende Laufsohle mit Flexionszonebietet Trittsicherheit.
  • Laufsohle mit 3 mm Profil.
  • Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden.
  • Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit.
  • Flexionszone mit Drehpunkt.
  • Breite Auftrittsfläche.
  • Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit.
  • Hitzebeständig bis ca. 220 °C, kurzfristig hitzebeständig bis ca. 300 °C.
  • Klettverschluss.Geschlossene Lasche.
  • Mittelschnürung.
  • Weblammfütterung (kälteisoliert bis max. −20°C).
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT.

Norm:

EN ISO 20345:2011

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb