{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | Aluminium; Nichteisen- und Buntmetalle | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560405 115X7 | |
EAN / GTIN | 9003175760497 | |
Herstellernummer | 576049 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schruppschleifscheibe PREMIUM***, Scheiben-⌀×Scheibenbreite: 115X7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 019 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | 20-30 Grad | 20-30 Grad |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | Aluminium; Nichteisen- und Buntmetalle | INOX; Stahl | INOX; Stahl |
Scheibenbreite | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A |
Produktart | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe |