{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 16 | |
Spann-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter | 16 | |
ER-Spannschlüssel | 16 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302755 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944788 | |
Herstellernummer | 302755 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Form ADB, BT 40 kurz, für ER-Spannzangen-Größe: 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
70,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
94,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 kurz | BT 40 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | 70 mm |
Außen-⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Spann-⌀ D1 | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |