{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Plaline | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 320 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 30 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | nicht chemische Reinigung | |
Trocknen | nicht Trommeltrocknen | |
Bügeln | nicht bügeln | |
Farbe | orange / schiefer | |
Unisex-Größe | M | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091773 M | |
EAN / GTIN | 4030913942803 | |
Herstellernummer | 5660 GR. M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Warnschutz-Softshell-Jacke Plaline, orange / schiefer, Unisex-Größe: M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
75,40 €
59,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
50,40 €
14,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
49,10 €
14,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
56,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
56,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | orange / schiefer | gelb | orange | orange / grau | gelb / grau |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 320 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex-Größe | M | M | M | M | M |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 30 °C Buntwäsche | 30 °C Buntwäsche | 30 °C Buntwäsche | 30 °C Buntwäsche | 30 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke |