{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | konfigurierbar | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 6,000 mm - 6,700 mm | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Auskraglänge L1 | 58 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | |
Farbring | grün | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164358 6 | |
EAN / GTIN | 4045197769374 | |
Herstellernummer | 164358 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 6mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
119,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
34,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 026 Stück sofort lieferbar
24,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 58 mm | 62 mm | 57 mm |
Farbring | grün | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 100 mm | 93 mm | 93 mm |
Nenn-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norm | Werksnorm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | 47 mm | 47 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |