• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 7,5mm

Artikel-Nr.: 164358 7,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HSS
Beschichtung TiAlN
Farbring grün
Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC 7,21 mm
Länge gesamt L 100 mm
Nutzlänge L1 59 mm
Schneidenlänge LC 16 mm
Auskraglänge A 64 mm
Anzahl Schneiden 6
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Drallwinkel max. 0 Grad
Reibwerkzeugart für Durchgangsloch
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser 1. Stufe max. DC 7,7 mm
Intervall Konfigurierbarkeit 0,001 mm
Herstellerbezeichnung HSS-Hochleistungs-Reibahle
Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00800115
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0080 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 36 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,009 mm
Qualität 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Schaftausführung HA
Konfigurierbar ja
Bohrungsaufmaß 0,1 mm
Anschnittlänge 0,7 mm
Drallrichtung neutral, gerade
Auswuchtgüte G6.3 / 3000
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich
Anschnittwinkel 30 Grad
Anschnittform MG
Führungselemente vorhanden nein
Antriebsart Maschinenreibahle
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 99,3 mm
Drehzahl max. 1 909 min-1
Gewicht 26 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Datenträger ohne Datenträger
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Zylinderreibahle
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 164358 7,5
EAN / GTIN 4045197769398
Herstellernummer 164358 7,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
45
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern.
Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht.
Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig.
Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.
Toleranzangaben:
Konfigurierbar:
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
H7: Ausführung nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.

Verwendung:

Zum HPC- / HSC-Reiben von Durchgangs-Bohrungen.