Kompaktscheibe D × T × H (mm), 150×6×25, Körnungsvergleich: 180

Artikel-Nr.: 566997 180

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,08 € / Stück
  • ab 5 Stück
    23,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnungsvergleich 180
Feinheitsgrad mittel
Härtegrad mittel
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ D 150 mm
Scheibenbreite T 6 mm
Bohrungs-⌀ H 25 mm
Ausführung 6A medium
maximale Umfangsgeschwindigkeit 60 m/s
maximale Drehzahl 7.500 min-1
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566997 180
EAN / GTIN 4045197681805
Herstellernummer 566997 180

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktscheiben aus verpresstem Faservlies für kühlen Schliff ohne Anlauffarben.

Verwendung:

Zum Abtragen, Reinigen und Finishen von Kehlnähten, Schweißpunkten, schwer zugänglichen Stellen mit Winkelschleifern (⌀ 125 mm) oder Kehlnahtschleifmaschinen (⌀ 150 mm).
Auf Kehlnahtschleifmaschinen ohne weiteres Zubehör.

Hinweis:

Vlies-Kompaktscheiben für den Flächenschliff finden Sie unter Nr. 566991. Entgrat- und Finishingscheiben für den Einsatz auf Schleifböcken finden Sie unter Nr. 568725, Nr. 568731 und Nr. 568741.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kompaktscheibe D × T × H (mm), 150×6×25, Körnungsvergleich: 180

Kompaktscheibe D × T × H (mm), 150×6×25, Körnungsvergleich: 180

auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
28,08 €
ab 5  St.
23,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
19,56 €
ab 10  St.
16,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,56 €
ab 10  St.
13,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
22,92 €
ab 10  St.
19,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
31,68 €
ab 5  St.
26,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
28,20 €
ab 5  St.
23,50 €
Ausführung 6A medium 6A medium 6A medium 6A medium 3 S fine 3 S fine
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Härtegrad mittel mittel mittel mittel weich weich
Körnungsvergleich 180 180 180 180 180 180
maximale Umfangsgeschwindigkeit 60 m/s 60 m/s 60 m/s 60 m/s 60 m/s 60 m/s
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC) Siliciumcarbid (SiC) Siliciumcarbid (SiC) Siliciumcarbid (SiC) Siliciumcarbid (SiC) Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC SiC SiC SiC SiC SiC

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb