Kraftspanner verschiebbar kurz, Typ: 5

Artikel-Nr.: 370092 5
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764Md
T-Nutbreite 14 mm
Befestigungsschraube G M12
Spannhöhe h-H 6 mm - 50 mm
Spannkraft 32 kN
A 36 mm
A1 78 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 95 mm
Verstellweg V 12 mm - 82 mm
Schlüsselweite SW 8 mm
Befestigungsschraube G1 M16
Produktart Kraftspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370092 5
EAN / GTIN 4020772003135
Herstellernummer 556189

Beschreibung

Ausführung:

  • Spannkraft 30 bzw. 49 kN mit Anzugsmoment bei ca. 100 Nm.
  • Geschmiedetes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl, schwarz verzinkt.
  • In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
  • Niedrige Bauhöhe.

Lieferumfang:

  • Grundelement und Träger.
  • Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9.

Sonderzubehör:

Druckstücke Nr. 370095.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb