Podložka pod kolena D.490mm Š.245mm V.30mm Antracit/žlutá

Č. pol.: 83822520
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Chrániče kolien

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 83822520
EAN/GTIN 4018754292059
Číslo výrobcu 83822520
Číslo L L60010 7807

Popis

Popis:

  • Usnadňuje práci v klečící pozici
  • Flexibilní, chemicky odolná pěnová podložka
  • Antracit/žlutá, logo STAHLWILLE lasered

Charakteristika:

  • Barva: Antracitová/žlutá
  • Obsah: Podložka pod kolena s laserovaným logem STAHLWILLE antracit/žlutá
  • Výška mm (h): 30 mm
  • Délka [mm): 490 mm
  • Hmotnost: 124 g
  • Šířka mm (b): 245 mm