Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1, 17 dílný

Č. pol.: 05059030001
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05059030001
EAN/GTIN 4013288173508
Číslo výrobcu 05059030001
Číslo L L60020 3176

Popis

Popis:

  • 15 výměnných čepelí VDE s 2 ručními držáky 817 VDE Kraftform v robustní brašně s popruhem.
  • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
  • Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Výhoda:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1
  • Vícekomponentní izolovaný ruční držák Kraftform VDE s ochranou před odkutálením
  • Výměnné čepele VDE, délka 154 mm
  • V robustní skládací brašně
  • Zkouška každého kusu

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1, 17 dílný; 2x 817 VDE Ruční držák Kraftform: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10x154 mm, TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4x2.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm, 1.2x6.5x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6 x 3.5 x 154 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely