Tool-Check PLUS Imperial, 39 dílný

Č. pol.: 05056491001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05056491001
EAN/GTIN 4013288178756
Číslo výrobcu 05056491001
Číslo L L60020 3349

Popis

Popis:

  • Kombinace nářadí tvořená ráčnou, bity, ořechy a ručním držákem na minimální ploše.
  • Perfektní jako univerzální průvodce s množstvím šroubovacích činností.
  • Kvalitní ruční držák bitů s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých krouticích momentů.
  • Ráčna na bity pro rychlou práci, když nelze z nedostatku místa šroubovat strojově nebo pomocí běžného nářadí.
  • Rychlé přepnutí levého a pravého chodu pomocí přepínací páčky.
  • Rychlé otáčení (palcem) pomocí rýhování na hlavě ráčny.
  • Naprosto jednoduché ovládání jen jednou rukou.
  • Ergonomická hlava/páčka ráčny: Geometrie Kraftform s dokonale tvarovanými dosedacími plochami pro prsty.
  • Díky přímému upnutí bitů v hlavě ráčny minimální konstrukce nástroje pro malé pracovní výšky.
  • Malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci.
  • Robustní zápustkově kované celoocelové provedení.
  • Utahovací momenty více než 65 Nm.
  • Držák bitů Rapidaptor s rychloběžným pouzdrem: Lze použít jako prodloužení, pro bleskovou výměnu sebemenších bitů bez použití pomocného nářadí jen jednou rukou.
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití.
  • Ořechy téměř pro veškeré ruční a strojové použití.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Drsný povrch pro snadné uchopení i s rukama od oleje.
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku.
  • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.
  • Z matně pochromované chrom-vanadové oceli.

Výhoda:

  • Bitová ráčna 1/4″, houževnaté bity, držák bitů Rapidaptor, adaptér a ořechy 1/4″
  • Ideální pro úzká místa
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • S adaptérem Wera 870/1 je možné použít i ořechy 1/4″
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • Tool-Check PLUS Imperial, 39 dílný; 1x 8001 A Ráčna na bity ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 813 Ruční držák bitů: 1/4″ x 78 mm; 1x 889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 Držák nástroje (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm; 7x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 3/16″x23 mm, 1/4″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 6x 851/1 TZ Bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 1x 800/1 TZ Bity: 1 x 5.5 x 25 mm; 6x 867/1 TZ Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5x 840/1 Z Bity: 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 5x 868/1 V Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely