• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Magnetický zvedák tyčový D.6mm Trgf.0.5kg D.150 - 660mm

Č. pol.: 77260026
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Magnetický zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77260026
EAN/GTIN 4018754326402
Číslo výrobcu 77260026
Číslo L L60010 7378

Popis

Popis:

  • Pro obnovu kovových předmětů v nepřístupných stavebních prostorách
  • Teleskopický výsuv zvyšuje možnosti použití
  • Silný neodymový magnet s vysokou zvedací silou
  • Vysoce kvalitní vyrobeno z pozinkované mosazi
  • Klip lze použít například k připevnění zvedáku magnetu na kapsy košile
  • Integrovaný kolík je chráněn víčkem

Charakteristika:

  • Nosnost: 0.5 kg
  • Průměr (mm): 6 mm
  • Délka [mm): 145 mm
  • Hmotnost: 26 g