Cutie cu standard european gri NB42

Cod articol: 963380 NB42
La cerere
În stoc
339 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip NB42
Înălţime 220 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 400 mm
Culoarea gri
Forma mânerului Mâner cu trecere
Tip produs Cutii cu standard european

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963380 NB42
EAN / GTIN 8055520142169
Număr producător NB42V1-139142210118

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic pentru transport, de înaltă calitate, ce poate fi stivuită.
Structura de bază a cutiilor din plastic este o structură cadru pe două dimensiuni de bază.
Aceste cutii se pot utiliza în cele mai variate domenii.
Pereţii robuşti, întăriţi prin diverse nervuri conferă cutiei o stabilitate pronunţată a formei.
Rezistentă la majoritatea acizilor şi uleiurilor.

Notă:

Accesorii recomandate (capac, încuietoare, clemă pentru foi) găsiţi la Cod 963382963384.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături