Tavă 440 mm

Cod articol: 956825 440
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 100 mm
Lăţime 440 mm
Adâncime 300 mm
Tip produs Tavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 956825 440
EAN / GTIN 4062406128227

Descriere

Execuţie:

Capacitate portantă distribuită pe suprafaţă maxim 10 kg.

Adaptat pentru:

Pentru agăţare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.