Cuţit universal cu mâner din 2 componente cu 1 lamă, 18 mm

Cod articol: 845030
La cerere
În stoc
1.697 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cuţitului fără lamă 160 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lăţimea vârfului 18 mm
Grosimea lamei 0,5 mm
Număr trepte de rupere 8
Tip produs Cuttere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 845030
EAN / GTIN 4975364019219
Număr producător LC561YPPHOF

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Lame de calitate, extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Mâner ergonomic din 2 componente, cu cauciucare pentru lucrări sigure. Fixare absolut sigură a ramei prin şurubul de fixare cu cap striat. Cu 1 lamă de rupere (Cod 845010 Ref. 10) în 8 trepte, lăţime 18 mm.

Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi Cod 845010 Ref. 10; 845015 Ref. 10; 845016 Ref.10; 845018 Ref. 50; 845019 Ref. 50; 845021 Ref.10; 845023 Ref.50.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb