Maşină de îndoit în unghi, de precizie completă cu accesorii 100 mm

Cod articol: 823600 100
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 465 mm
Adâncime 240 mm
Înălţime 205 mm
Înălţimea maximă a piesei 100 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului plat (la rece) 100×7 / 18×18 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului plat (la cald) 100×10 / 22×22 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului rotund (la rece) ⌀ 18 mm
Greutate 43,9 kg
Tip produs Aparat de îndoit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 823600 100
EAN / GTIN 2050001933072
Număr producător HBM.020.000.01

Descriere

Execuţie:

Maşină de îndoit uşor de manevrat, performantă, pentru îndoirea cu precizie a profilurilor diverse cu până la 180°. Profilurile sunt prinse strâns şi sigur, apoi îndoite cu precizie la repetare datorită dispozitivului precis de prindere şi îndoire. Opritoare unghiulare şi longitudinale integrate în maşină care permit lucru rapid şi rezultate exacte la îndoire. Lucru neîntrerupt chiar şi la profiluri masive, facilitat de discul rotativ cu ace (Ref. 60 şi 100).

Aplicaţie:

Îndoire la rece sau la cald simplă şi precisă (unghi de îndoire la 0 − 180°), obţinându-se atât muchii ascuţite, cât şi diferite raze de curbură.

Adaptat pentru:

Banc de lucru

Livrare:

1 plăcuţă de îndoit (r = 2 mm), 90° Cod 823603 Ref. 2, 1 opritor unghiular, 1 opritor longitudinal, 1 manetă de control.

Notă:

Pentru mai multe plăcuţe de îndoit, consultaţi Cod 823601823604.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb