Execuţie:
Culoarea produsului: gri
Descriere:
Modul puternic, rapid și ușor de a crea legături durabile și fiabile, eliminând niturile, șuruburile, bolțurile și sudurile. Benzile 3M™ VHB™ GPH GPH-110GF sunt concepute pentru lipirea în cazul în care este necesară o toleranță ridicată la temperaturi ridicate, inclusiv pentru aplicațiile care sunt supuse unui proces de vopsire cu vopsea pulbere sau lichidă.
Caracteristică:
Adeziv acrilic gri, 1,1 mm, cu miez de spumă acrilică conformabilă// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Rezistență excelentă la temperatură pentru lipire înainte de acoperirea cu pulbere// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Asigură o aderență puternică și durabilă pe o gamă largă de suprafețe cu energie de suprafață mare până la medie, cum ar fi metalul, aluminiul, ABS etc.// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Gri, 1,1 mm, rezistent la temperaturi ridicate, adeziv universal cu miez de spumă acrilică conformabilă, adeziv inițial ridicat// Gri, 1,1 mm, rezistent la temperaturi ridicate, adeziv universal cu miez de spumă acrilică conformabilă, adeziv inițial ridicat// Excelent pentru utilizare în exterior, rezistent la UV și solvenți
Rezistență ridicată la îmbătrânire// Poate înlocui metodele convenționale de îmbinare mecanică (nituri, sudură, șuruburi) sau adezivi lichizi, fără a fi nevoie de găurire, rectificare, înșurubare, sudare, post-tratare și curățare// Poate înlocui metodele convenționale de îmbinare mecanică (nituri, sudură, șuruburi) sau adezivi lichizi, fără a fi nevoie de găurire, rectificare, înșurubare, sudare, post-tratare și curățare
Absorbție ridicată a forțelor dinamice, acționează pentru a amortiza vibrațiile și șocurile// Absorbție ridicată a forțelor dinamice, acționează pentru a amortiza vibrațiile și șocurile// Asigură o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii și nu numai
Etanșare durabilă împotriva apei, umezelii, etc.// Etanșare durabilă împotriva apei, umezelii, etc.// Absorbție ridicată a sarcinilor dinamice, absoarbe vibrațiile și șocurile
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite// Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite// Nu este necesară găurirea, șlefuirea, vopsirea, înșurubarea, sudarea sau curățarea din nou
Rezistență excelentă la temperatură la îmbinarea pieselor metalice înainte de procesele de polimerizare termică// Rezistență excelentă la temperatură la îmbinarea pieselor metalice înainte de procesele de polimerizare termică// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite
Proiectat pentru utilizare în interior și exterior
Notă:
Pentru asamblarea componentelor înainte de aplicarea vopselei prin polimerizare la cald, ca în cazul acoperirii cu pulbere sau al vopselei lichide
Pentru aplicații cu temperaturi de lucru ridicate de până la 150 °C pe termen lung (săptămâni)
Pentru lipirea panourilor de rame
Pentru lipirea întăriturilor de panouri
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos