Dispozitiv de găurire și înșurubare în unghi R+L

Cod articol: 631078000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap îndoit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631078000
EAN / GTIN 4007430444172
Număr producător 631078000

Descriere

Descriere:

  • Facilitează găurirea și înșurubarea în locuri greu accesibile
  • Fusul cu locaș hexagonal pentru burghie de șurubelniță; bucșă de prindere a burghiului
  • Potrivită pentru rotirea în sensul acelor de ceasornic și în sens invers
  • Cuplaj rapid Metabo
  • Raport de translație 1:1; poate fi încărcată până la max. 100 Nm
  • Cu șurub de blocare a mandrinei de găurit și piuliță hexagonală.

Caracteristică:

  • Deschidere de montare: 43 mm
  • Greutate: 0,5 kg
  • Ax cu soclu hexagonal: 1/4″ (6,35 mm)
  • Filet ax: 1/2″ - 20 UNF