Piatră de rectificat plan, de precizie D×A×H (mm)

Cod articol: 591356
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Procedeu de şlefuire: Rectificare plană
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 1

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Material abraziv Corindon special
Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie SD78A80II8PVB3F
Forma 1
⌀ discurilor D 250 mm
Lăţimea discului T 25 mm
⌀ găurii H 76,2 mm
Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 591356
EAN / GTIN 9003176644093
Număr producător 664409

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Discuri ultraperformante pentru şlefuire plană, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă şi uzură minimă a diamantului de ajustare.
  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuinţarea zilnică.
  • Se utilizează pe toate maşinile de şlefuit uzuale din construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu şpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.

Corindon special pentru prelucrarea oţelurilor înalt aliate, călite, de cementare şi pentru scule, a stelitului şi fontei. Specificaţia Granulaţie 80 oferă rezultate optime în special la materialele dure datorită pătrunderii mai bune în material.

Specificaţie:

SD78A80II8PVB3F

Notă:

Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.